AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM009520006 Chiave a T con bussola esagonale snodata - 009520006

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009520006 Chiave a T con bussola esagonale snodata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230038506

Codice prodotto

BMM009520006

Cod. produttore

009520006

Produttore

BMM

La chiave a bussola Beta 952 con impugnatura a T e adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Caratteristiche:? Angolo di rotazione della bussola di 50?? Possibilita di utilizzo a 90? in posizione fissa? Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave? Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione