AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM009300027 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300027

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009300027 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 17 mm

  • Apertura di chiave minore - 16 mm

  • Adatto per perno rotante -

  • Lunghezza - 140 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230036663

Codice prodotto

BMM009300027

Cod. produttore

009300027

Produttore

BMM

Apertura di chiave maggiore:

17 mm

Apertura di chiave minore:

16 mm

Adatto per perno rotante:

Lunghezza:

140 mm

Adatto per dadi esagonali:

Profondità chiave piccola:

16 mm

Larghezza testa grande:

24 mm

Profondità chiave grande:

16 mm

Larghezza testa piccola:

23 mm

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.