BM SPA - BMM009300023 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 15 mm
Apertura di chiave minore - 14 mm
Adatto per perno rotante - sì
Lunghezza - 132 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036656
Codice prodotto
BMM009300023
Cod. produttore
009300023
Produttore
BMM
Apertura di chiave maggiore:
15 mm
Apertura di chiave minore:
14 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Lunghezza:
132 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Profondità chiave piccola:
14 mm
Larghezza testa grande:
21.5 mm
Profondità chiave grande:
14 mm
Larghezza testa piccola:
20 mm
Con perno rotante:
no


