BM SPA - BMM006650020 Chiave dinamometrica meccanica a lettura digitale per serraggi destrorsi - 006650020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230901244
Codice prodotto
BMM006650020
Cod. produttore
006650020
Produttore
BMM
Regolazione digitale della coppia rapida e precisaElevata autonomiaCaratteristiche:? Precisione di serraggio ? 3%; maggiore rispetto ai requisiti di norma? Regolazione digitale della coppia rapida e precisa? Il display LCD rimane acceso con valore di coppia impostato? Elevata autonomia: spegnimento automatico dopo 10 sec. con impostazione della coppia inferiore alla soglia minima? Cricchetto reversibile? Impostazione di facile lettura? Unita di misura: N?m? Porta per il collegamento del dispositivo di calibrazione? Alimentazione: 1 batteria CR1632 da 3 V (inclusa)