AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM006650011 Chiave dinamometrica meccanica a lettura digitale per serraggi destrorsi - 006650011

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM006650011 Chiave dinamometrica meccanica a lettura digitale per serraggi destrorsi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230901237

Codice prodotto

BMM006650011

Cod. produttore

006650011

Produttore

BMM

Regolazione digitale della coppia rapida e precisaElevata autonomiaCaratteristiche:? Precisione di serraggio ? 3%; maggiore rispetto ai requisiti di norma? Regolazione digitale della coppia rapida e precisa? Il display LCD rimane acceso con valore di coppia impostato? Elevata autonomia: spegnimento automatico dopo 10 sec. con impostazione della coppia inferiore alla soglia minima? Cricchetto reversibile? Impostazione di facile lettura? Unita di misura: N?m? Porta per il collegamento del dispositivo di calibrazione? Alimentazione: 1 batteria CR1632 da 3 V (inclusa)