BM SPA - BMM006311 TERM TUBO ISOL NERO 25 F6 - 006311
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 3
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629063112
Codice prodotto
BMM006311
Cod. produttore
006311
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
3
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


