AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM00603 BUSSOLA DIN ROSSO 1X8 DIN 46228/4 - 00603

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00603 BUSSOLA DIN ROSSO 1X8 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629006034

Codice prodotto

BMM00603

Cod. produttore

00603

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN ROSSO 1X8 DIN 46228/4