AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM00601 BUSSOLA DIN BIANCO 0,5X8 DIN 46228/4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00601 BUSSOLA DIN BIANCO 0,5X8 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8013629006010

Codice prodotto

BMM00601

Cod. produttore

00601

Produttore

BMM

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN BIANCO 0,5X8 DIN 46228/4