AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM005002 BUSSOLA TURCHESE 0,34-8 - 005002

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM005002 BUSSOLA TURCHESE 0,34-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.34 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Turchese

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8013629050020

Codice prodotto

BMM005002

Cod. produttore

005002

Produttore

BMM

Sezione nominale:

0.34 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Turchese

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO TURCHESE 0,34-8