BM SPA - BMM004510029 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate - 004510029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 29 mm
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Profondità di lavoro - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230173634
Codice prodotto
BMM004510029
Cod. produttore
004510029
Produttore
BMM
Dimensione nominale:
29 mm
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Profondità di lavoro:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate


