AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM004500025 Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% - 004500025

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM004500025 Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 25 mm

  • Profondità di taglio - 51 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230090801

Codice prodotto

BMM004500025

Cod. produttore

004500025

Produttore

BMM

Diametro:

25 mm

Profondità di taglio:

51 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche