BM SPA - BMM004201 FORCELLA TUBO ISOL 10 F 4 - 004201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A forcella
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629042018
Codice prodotto
BMM004201
Cod. produttore
004201
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A forcella
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


