AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM001420021 Chiave combinata a cricchetto - 001420021

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230844459

Codice prodotto

BMM001420021

Cod. produttore

001420021

Produttore

BMM

La chiave a cricchetto Beta 142 e ideale per effettuare serraggi veloci e precisi. Il meccanismo a cricchetto, a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5?, consente di avvitare e svitare con facilita e rapidita. La levetta di reversibilita permette di agire in un verso o nell'altro con grande agilita. Caratteristiche: ? Poligono piegato di 15? per una buona presa anche quando lo spazio di manovra e limitato ? La testa a bocca fissa e inclinata di 15? rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa ? Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5? per serraggi veloci ? Levetta di reversibilita integrata ? Acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alle torsioni e una lunga durata nel tempo ? Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura ? Finitura cromata satinata ? Conforme alla norma di riferimento ISO 21982 - ISO 1711