AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM001110125 Chiave regolabile a rullino cromata con scala graduata - 001110125

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8054809370682

Codice prodotto

BMM001110125

Cod. produttore

001110125

Produttore

BMM

La chiave a rullino Beta 111E consente di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia regolabile tramite rullino. Caratteristiche: ? Rotazione destrorsa ? Apertura della chiave maggiorata ? Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta ? Doppia marcatura al laser in mm/pollici per regolazioni accurate ? Teste cromate satinate per una migliore lettura della scala ? Finitura cromata satinata del corpo ? Elevata resistenza meccanica alle torsioni grazie all'impiego dell'acciaio legato ? Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura ? Impugnatura ampia per un maggiore comfort durante l'utilizzo ? Foro su impugnatura per appendere la chiave ? Conforme alla norma DIN 3117 - ISO 6787