AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM000960940 Chiave maschio esagonale con impugnatura - 000960940

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230025872

Codice prodotto

BMM000960940

Cod. produttore

000960940

Produttore

BMM

L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti.Caratteristiche:? Rapida e maneggevole? Impugnatura compatta, perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano? Forma ergonomica dell'impugnatura che permette di applicare coppie molto elevate? Estremita esagonali della chiave calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite ? Lama passante all'interno dell'impugnatura