BM SPA - BMM000520034 Chiavi a forchetta semplice cromate - 000520034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - sì
Apertura di chiave minore - 34 mm
Lunghezza - 270 mm
Larghezza testa piccola - 68.5 mm
Altezza della testa piccola - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230021447
Codice prodotto
BMM000520034
Cod. produttore
000520034
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
sì
Apertura di chiave minore:
34 mm
Lunghezza:
270 mm
Larghezza testa piccola:
68.5 mm
Altezza della testa piccola:
8.5 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


