AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM000421087 Serie di 9 chiavi combinate con supporto compatto - 000421087

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000421087 Serie di 9 chiavi combinate con supporto compatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di chiavi poligonali - 0

  • Numero di chiavi a bussola - 0

  • Numero di chiavi combinate - 9

  • Numero totale di utensili - 9

  • Confezione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230959214

Codice prodotto

BMM000421087

Cod. produttore

000421087

Produttore

BMM

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Numero di chiavi combinate:

9

Numero totale di utensili:

9

Confezione:

Altri

Numero di chiavi a testa girevole:

0

Numero di chiavi a tubo:

0

Numero di chiavi a bussola snodate:

0

Serie di 9 chiavi combinate con supporto compatto, dimensioni 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm. ​Chiave combinata elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo possibile per intervenire correttamente in ogni spazio. Caratteristiche: • Coppie di serraggio più che doppie rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.