BM SPA - BMM000420838 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla - 000420838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 38 mm
Apertura poligonale - 38 mm
Piegata - sì
Lunghezza - 430 mm
Larghezza forchetta - 78.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230494302
Codice prodotto
BMM000420838
Cod. produttore
000420838
Produttore
BMM
Apertura forchetta:
38 mm
Apertura poligonale:
38 mm
Piegata:
sì
Lunghezza:
430 mm
Larghezza forchetta:
78.5 mm
Larghezza poligonale:
58 mm
Altezza poligonale:
23.5 mm
Altezza forchetta:
15 mm
Modello antiscintilla:
sì
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla


