AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2614570 PHOBOS AC B50 230V - 2614570

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2614570 PHOBOS AC B50 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908783370

Codice prodotto

BFT2614570

Cod. produttore

2614570

Produttore

SFY

Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.
Tecnologie:U-link
Consigliata - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - D113833 00002