AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2613233 MOOVI 60 BAR.ASTA 5MT 230V50 RAL - 2613233

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2613233 MOOVI 60 BAR.ASTA 5MT 230V50 RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908428530

Codice prodotto

BFT2613233

Cod. produttore

2613233

Produttore

SFY

Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore RAL a richiesta
Tecnologie:EE LINK,ER - READY
Compatibile - LEO D CBB 230V - I096824
Integrata - LEO MV D -D113726 00002