AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611992 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP - 2611992

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 220 mm

  • Lunghezza - 325 mm

  • Coppia di rotazione - 130 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

  • Diametro del tubo a ogiva - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908487759

Codice prodotto

BFT2611992

Cod. produttore

2611992

Produttore

SFY

Diametro esterno:

220 mm

Lunghezza:

325 mm

Coppia di rotazione:

130 Nm

Per tapparelle / serrande:

Diametro del tubo a ogiva:

60 mm

Kit per serrande. Il kit comprende: 1 operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. (cod. P910042 00002); 1 cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico (cod. N574039)