AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611931 PHOBOS BT KIT A25 - 2611931

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611931 PHOBOS BT KIT A25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908466723

Codice prodotto

BFT2611931

Cod. produttore

2611931

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

400 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Con ricevitore radio:

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Il kit comprende: 2 operatori irreversibili elettromeccanici 24 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 5 m di lunghezza (cod. P935096 00002); 1 trasmettitore 12Va quattro canali 433MHz rolling code (cod. D111906); 1 quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente (cod. D113796 00002); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. P121022); 1 coppia di fotocellule autoallineanti, portata 30m, alimentazione 24 V AC/DC (cod. P111526); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V (cod. D113748 00003); 1 cartello di segnalazione (cod. D831081)