BFT - BFT2611841 ARES ULTRA BT KIT A 1000 - 2611841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura automatica - sì
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 1000 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Apertura parziale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908480613
Codice prodotto
BFT2611841
Cod. produttore
2611841
Produttore
SFY
Chiusura automatica:
sì
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
1000 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Apertura parziale:
sì
Tensione di alimentazione AC:
24 V
Con ricevitore radio:
sì
Funzione rallentamento corsa:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì



