AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611819 DEIMOS BT KIT A400 ITA - 2611819

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611819 DEIMOS BT KIT A400 ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 24 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908437235

Codice prodotto

BFT2611819

Cod. produttore

2611819

Produttore

SFY

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

400 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

24 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 400kg di peso. Velocità anta 12m/min. Finecorsa elettromeccanico. Kit composto da: 1 operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso (cod. DEIMOS BT A400); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz roilling code (cod. MITTO B RCB04 R1); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. Q.BO KEY WM); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati a 24V (cod. RADIUS B LTA 24 R1); 1 coppia di fotocellule autoallineanti per applicazione esterna (portata 30m) (cod. CELLULA 130)