AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611733 ORO E 230V50/60HZ APRICANC.OLEOD. NO BL.

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908148186

Codice prodotto

BFT2611733

Cod. produttore

2611733

Produttore

SFY

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

200 kg

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

no

Chiusura automatica:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

no

Operatori oleodinamici adatti all’uso residenziale e piccolo-condominiale estremamente compatti e robusti. Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 200 kg di peso. Disponibili sia in versione reversibile che irreversibile, garantiscono la massima precisione di regolazione della forza grazie alle valvole di by-pass. L’affidabilità e la potenza dell’idraulica in dimensioni estremamente ridotte e compatte. La valvola di sblocco in ottone permette di aprire manualmente l’anta in caso di mancanza di energia elettrica nella versione ORO o di semplificare la manovra manuale nella versione ORO E. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.