BFT - BFT2611714 LUX MB BATTENTE 2,3M 230/5060HZ BASE - 2611714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 2300 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 300 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908147721
Codice prodotto
BFT2611714
Cod. produttore
2611714
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
2300 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
300 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
no
Chiusura automatica:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì