AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611571 PEGASO BCJA625L02 SEZ IND 230V SB AU - 2611571

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611571 PEGASO BCJA625L02 SEZ IND 230V SB AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908404657

Codice prodotto

BFT2611571

Cod. produttore

2611571

Produttore

SFY

Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m? ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocita max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55
Tecnologie:U-link
Consigliata - LEO B CBB L01 - D113767 00002
Consigliata - LEO B CBB W01 - D113768 00002