AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611525 PHEBE BT A U IP44 - 2611525

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611525 PHEBE BT A U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908506542

Codice prodotto

BFT2611525

Cod. produttore

2611525

Produttore

SFY

Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m? ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP44
Finecorsa Elettromeccanico.
Tecnologie:U-link,Tragitto Dinamico,ER - READY
Integrata - VEGA - I700062 10001