AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611493 WIND RMB 130B 200-230V50HZ BFT - 2611493

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 220 mm

  • Lunghezza - 275.5 mm

  • Coppia di rotazione - 130 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908434579

Codice prodotto

BFT2611493

Cod. produttore

2611493

Produttore

SFY

Diametro esterno:

220 mm

Lunghezza:

275.5 mm

Coppia di rotazione:

130 Nm

Per tapparelle / serrande:

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400W. Reversibile.