AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601449 TIZIANO B GDA 260 S01 230V 50HZ - 2601449

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2601449 TIZIANO B GDA 260 S01 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Peso massimo del cancello - 60 kg

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908394989

Codice prodotto

BFT2601449

Cod. produttore

2601449

Produttore

SFY

Tensione nominale:

230 V

Peso massimo del cancello:

60 kg

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego Semi-intensivo . Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 6.6 m/min.