BFT - BFT2601283 BOTTICELLI SMART BT A1250 230V - 2601283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908542878
Codice prodotto
BFT2601283
Cod. produttore
2601283
Produttore
SFY
Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 1250 N ed impiego Molto Intensivo. Superficie porta max 16 m?. Velocita di apertura 190 mm/sec.
Tecnologie:ER - READY,24V,Tragitto Dinamico,U-link
Integrata - VENERE-BT-A-ETD 650 - I700078 10001
Integrata - VENERE-BT-A-DIS 850 - I700080 10001
Integrata - VENERE-BT-A-DIS 1250 - I700085 10001
Tecnologie:ER - READY,24V,Tragitto Dinamico,U-link
Integrata - VENERE-BT-A-ETD 650 - I700078 10001
Integrata - VENERE-BT-A-DIS 850 - I700080 10001
Integrata - VENERE-BT-A-DIS 1250 - I700085 10001