BFT - BFT2600937 LUX B APRIC.OLEOD.BL.CH.230V50/60H BASE - 2600937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Peso massimo per anta - 3000 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908146434
Codice prodotto
BFT2600937
Cod. produttore
2600937
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Peso massimo per anta:
3000 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


