AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600869 GIUNO ULTRA BT A20 - 2600869

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600869 GIUNO ULTRA BT A20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima larghezza dell'anta - 2 mm

  • Peso massimo per anta - 300 kg

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908486950

Codice prodotto

BFT2600869

Cod. produttore

2600869

Produttore

SFY

Massima larghezza dell'anta:

2 mm

Peso massimo per anta:

300 kg

Tensione del motore:

24 V

Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s.