AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - 2600587

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con contatto di commutazione -

  • Con custodia -

  • Alimentazione - 230 V AC

  • Numero di relè - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908466396

Codice prodotto

BFT2600587

Cod. produttore

2600587

Produttore

SFY

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con contatto di commutazione:

Con custodia:

Alimentazione:

230 V AC

Numero di relè:

2

Frequenza radio:

433 MHz

Numero di comandi:

2048

Ricevente da esterno 433Mhz Rolling code dotata di 2 uscite con contatto NO e memoria a 2048 posizioni. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230V.