AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600581 CLONIX-4-RTE QUADRO SDC RICEV.230V 50HZ - 2600581

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600581 CLONIX-4-RTE QUADRO SDC RICEV.230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Comando a impulsi - no

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908325921

Codice prodotto

BFT2600581

Cod. produttore

2600581

Produttore

SFY

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Comando a impulsi:

no

Con contatto di commutazione:

Colore:

Grigio

Con custodia:

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Con pulsante radio:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Rolling-code:

Numero di comandi:

128

Ricevitore quadricanale con codifica rolling-code. 128 codici. Le uscite, a relè isolati, permettono il collegamento diretto di carichi fino a 16A max (automazioni, luci, irrigazione giardino, ecc.). Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mitto. Possibilità di connessione con COMPASS SLIM e SELETTO. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni singola uscita in modo impulsivo, bistabile o temporizzato (selezionando tramite dip-switch un tempo da 30s a 12h). Scatola con grado IP 55. Alimentazione 230Vac 50Hz.