BFT - BFT2600567 PHEBE BT A U KIT ITA - 2600567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Con telecomando - sì
Funzione rallentamento corsa - sì
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908506573
Codice prodotto
BFT2600567
Cod. produttore
2600567
Produttore
SFY
Tensione nominale:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Funzione rallentamento corsa:
sì
Con illuminazione:
sì
Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m². Il kit comprende: operatore irreversibile con quadro integrato, rallentamento e impiego semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 sec, ip20 (P915136 00002); lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V (D113748 00003); supporto a muro per lampeggiante serie B LTA (P123025); bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante (N733112); Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A (D111906)



