AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600155 RTD 2048 QUADRO RICEVENTE 230V - 2600155

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600155 RTD 2048 QUADRO RICEVENTE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con custodia -

  • Alimentazione - 230 V AC

  • Materiale - Plastica

  • Rolling-code -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908205681

Codice prodotto

BFT2600155

Cod. produttore

2600155

Produttore

SFY

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con custodia:

Alimentazione:

230 V AC

Materiale:

Plastica

Rolling-code:

Numero di comandi:

2048

Ricevitore 2048 codici con codifica rolling code e display di programmazione integrato. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni uscita (max 4) in modo impulsivo, bistabile, temporizzato o allarme antiaggressione. L’inserimento dei telecomandipuò essere effettuato manualmente, via radio e a blocchi di 100 tramite il programmatore PROXIMA. L’accesso in modalità di programmazione può essere protetto da password. Alimentazione 230Vac 50Hz.