AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE95606 Babywaage b.20kg 5gTeil Bluet. Tara LCD - 95606

copiacopia
BEURER - BUE95606 Babywaage b.20kg 5gTeil Bluet. Tara LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Bianco

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 20 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125956066

Codice prodotto

BUE95606

Cod. produttore

95606

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Bianco

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

20 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Calcolo massa acquea:

no

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

Larghezza:

330 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

560 mm