AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE95260 Babysitter Eco+ LED 1Weg Kommunik. 300m

copiacopia
BEURER - BUE95260 Babysitter Eco+ LED 1Weg Kommunik. 300m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 300 m

  • Alimentazione - Accumulatore / rete

  • Colore base - Altri

  • Numero di canali - 120

  • Potenza di trasmissione variabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125952600

Codice prodotto

BUE95260

Cod. produttore

95260

Produttore

BUE

Portata:

300 m

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Colore base:

Altri

Numero di canali:

120

Potenza di trasmissione variabile:

Con spina per il trasformatore:

Con postazione di ricarica: