AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE76020 Fettanalysewaage XXL b.200kg Glas LCD-An - 76020

copiacopia
BEURER - BUE76020 Fettanalysewaage XXL b.200kg Glas LCD-An

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 200 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

  • Calcolo massa acquea -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125760205

Codice prodotto

BUE76020

Cod. produttore

76020

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

200 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

39 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria