AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE76006 Fettanalysewaage b.200kg XXL-LCD 8Speich - 76006

copiacopia
BEURER - BUE76006 Fettanalysewaage b.200kg XXL-LCD 8Speich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 200 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

  • Calcolo massa acquea -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125760069

Codice prodotto

BUE76006

Cod. produttore

76006

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

200 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

31 cm

Profondità pedana:

31 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

Larghezza:

310 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

310 mm