AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE75415 Personenwaage b.180kg 50gTeil XL LCD-Anz - 75415

copiacopia
BEURER - BUE75415 Personenwaage b.180kg 50gTeil XL LCD-Anz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Nero

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 180 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125754150

Codice prodotto

BUE75415

Cod. produttore

75415

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Nero

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

180 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Plastica

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria