AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE74938 Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 8Speich - 74938

copiacopia
BEURER - BUE74938 Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 8Speich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Nero

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 180 kg

  • Calcolo massa acquea -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125749385

Codice prodotto

BUE74938

Cod. produttore

74938

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Nero

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

180 kg

Calcolo massa acquea:

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

Larghezza:

300 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

300 mm