AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE74909 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI - 74909

copiacopia
BEURER - BUE74909 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Altri

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 180 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125749095

Codice prodotto

BUE74909

Cod. produttore

74909

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Altri

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

180 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria