AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE73578 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC - 73578

copiacopia
BEURER - BUE73578 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Nero

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 200 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125735784

Codice prodotto

BUE73578

Cod. produttore

73578

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Nero

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

200 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

31 cm

Profondità pedana:

31 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

no

Larghezza:

310 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

310 mm