AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE73213 Kofferwaage bis 50kg 10gTeil. LCD GurtlA - 73213

copiacopia
BEURER - BUE73213 Kofferwaage bis 50kg 10gTeil. LCD GurtlA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Bianco

  • Carico max. - 50 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

  • Alimentazione - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125732134

Codice prodotto

BUE73213

Cod. produttore

73213

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Bianco

Carico max.:

50 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Alimentazione:

Nessuno