AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE72530 Personenwaage b.180kg 100gTeil XXL LCD-A

copiacopia
BEURER - BUE72530 Personenwaage b.180kg 100gTeil XXL LCD-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Bianco

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 180 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125725303

Codice prodotto

BUE72530

Cod. produttore

72530

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Bianco

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

180 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Plastica

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria