AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE71005 Personenwaage bis 120kg analog weiAŸ - 71005

copiacopia
BEURER - BUE71005 Personenwaage bis 120kg analog weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Colore base - Bianco

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 120 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125710057

Codice prodotto

BUE71005

Cod. produttore

71005

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Analogico

Colore base:

Bianco

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

120 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Plastica

Larghezza della superficie di calpestio:

27 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Nessuno