AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70445 KA1/4chenwaage b.2kg Justiergew LED-Disp - 70445

copiacopia
BEURER - BUE70445 KA1/4chenwaage b.2kg Justiergew LED-Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 2000 g

  • Suddivisione - 0.1 g

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125704452

Codice prodotto

BUE70445

Cod. produttore

70445

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

2000 g

Suddivisione:

0.1 g

Colore base:

Nero

Funzione di pesatura: