AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70408 Kuchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Gla - 70408

copiacopia
BEURER - BUE70408 Kuchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Gla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 5000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125704087

Codice prodotto

BUE70408

Cod. produttore

70408

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

5000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Bianco

Funzione di pesatura: